Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QORPAK PLC-03664 Sticlă cilindru îngust de 4 oz LDPE PK48 | AG9QDF 21RM64

QORPAK PLC-03664 Sticlă cilindru îngust de 4 oz LDPE PK48

În stoc
Articol: AG9QDF Model: PLC-03664Crucea Ref: 21RM64
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
€108.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă de dozare
autoclavabileNu
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăAlb
Material corpLDPE
Tip de corpTranslucid
Capacitate4 uncie
ÎnchidereDa
Culoare închidereAlb
Material de închiderePolietilena (PE)
Tip de închidereDebitarea
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub24-410 mm
ModelaRunda Boston
TipDebitarea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.701
Înălțimea navei (cm)23.83
Lungimea navei (cm)31.12
Lățimea navei (cm)31.45
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Materialul căptușelii de închidere a materialelor de laborator: Neacordat
    • Steril / Nesteril: Nesteril
    • Pre-curatat: Nici unul
    • Capacitate nominală articole de laborator - engleză: 4 oz.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateMaterial de închidereArticolDimensiune închidere șurubPreț
QORPAK PLC-03662 Flacon rotund LDPE cu gură largă de 2 oz PK48 | AG9QDU 21RM76 PLC-036622 uncieLDPEFlacon pulverizator nazal18-410 mm€169.65
QORPAK PLC-09735 Sticlă îngustă 6 oz LDPE Yorker Cap PK48 | AG9QEX 21RN13 PLC-097356 uncieLDPESticla Yorker24-410 mm€270.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QORPAK PLC-03664 Sticlă cilindru îngust de 4 oz LDPE PK48
€108.02 /unitate