Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QORPAK PLC-03704 Borcan de 8 uncii - Pachet De 36 | AD4NBL 41U382

QORPAK PLC-03704 Borcan de 8 uncie - Pachet de 36

În stoc
Articol: AD4NBL Model: PLC-03704Crucea Ref: 41U382

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€257.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBorcan
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăNatural
Material corpPolipropilenă
Capacitate8 uncie
Culoare închidereAlb
Material de închiderePolipropilenă
Diametru88mm
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime64mm
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub89-400 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)13.39
Lungimea navei (cm)23.5
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS3923300000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloare carcasăCapacitateMaterial de închidereDiametruÎnălţimeDimensiune închidere șurubPreț
QORPAK PLC-03693 Borcan 1 uncie - Pachet De 72 | AD4NBE 41U376 PLC-03693Natural1 Oz.Polipropilenă38mm41mm43-400 mm€201.95
QORPAK PLC-03696 Borcan de 2 uncii Pachet de 48 | AD4NBF 41U377 PLC-03696Natural2 uncieSpumă de polipropilenă / polietilenă52mm46mm53-400 mm€162.42
QORPAK PLC-03697 Borcan de 2 uncii Pachet De 48 | AD4NBG 41U378 PLC-03697Natural2 unciePolipropilenă52mm46mm53-400 mm€166.15
QORPAK PLC-03700 Borcan de 4 uncii - Pachet De 36 | AD4NBH 41U379 PLC-03700Natural4 uncieSpumă de polipropilenă / polietilenă56mm70mm58-400 mm€143.42
QORPAK PLC-03701 Borcan de 4 uncii - Pachet De 36 | AD4NBJ 41U380 PLC-03701Natural4 unciePolipropilenă56mm70mm58-400 mm€155.47
QORPAK PLC-03703 Borcan de 8 uncii - Pachet De 36 | AD4NBK 41U381 PLC-03703Natural8 uncieSpumă de polipropilenă / polietilenă88mm64mm89-400 mm€266.14
QORPAK PLC-03713 Borcan 16 uncii - Pachet De 24 | AD4NBM 41U383 PLC-03713Natural16 uncieSpumă de polipropilenă / polietilenă88mm96mm89-400 mm€177.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QORPAK PLC-03704 Borcan de 8 uncie - Pachet de 36
€257.39 /unitate