Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CUTREMUN! RZ.100.1 Suport înalt Z de 2 inchi din oțel inoxidabil | AA4BGD 12C849

CUTREMUN! RZ.100.1 Suport înalt Z de 2 inchi din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AA4BGD Model: RZ.100.1Crucea Ref: 12C849
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
€165.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport Z înalt
CuloriSilver
Folosit pentruSecurizează echipamentul cu picioare reglabile care au o distanță de 2 "de la podea. Echipamentul care este susținut pe un perete are nevoie de două consolă Z pe picioarele din față. Echipamentul care nu are perete în spate are nevoie de patru consolă Z.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8302500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFolosit pentruPreț
CUTREMUN! RZ.050.1 Suport înalt Z 1 inch din oțel inoxidabil | AA4BGC 12C848 RZ.050.1Securizează echipamentul cu picioare reglabile care au o distanță de 1 "de la podea. Echipamentul care este susținut pe un perete are nevoie de două consolă Z pe picioarele din față. Echipamentul care nu are perete în spate are nevoie de patru consolă Z.€149.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CUTREMUN! RZ.100.1 Suport înalt Z de 2 inchi din oțel inoxidabil
€165.73 /unitate