QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619-220-32BL Panou cu lambriuri 36 x 8 x 19 inch Albastru | AF4WLC 9MFF9

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619-220-32BL Panou cu lambriuri 36 x 8 x 19 inchi albastru

În stoc
Element: AF4WLC Model: QLP-3619-220-32BLCrucea Ref: 9MFF9

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€294.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou îndoit
Bin ColorAlbastru
Adâncimea coșului7.375 "
Înălțimea recipientului3"
Tip coșStive and Hang
Lățimea coșului4.125 "
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Capacitate de încărcare175 lb.
MaterialOţel
Numărul de laturi1
Adâncimea totală8"
Inălțime totală19 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeBin ColorAdâncimea coșuluiCapacitate de încărcareMaterialNumărul de laturiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QLP-1819-210-16CL Panou cu lambriuri 18 x 6 x 19 inchi transparent | AA2EDQ 10E927 QLP-1819-210-16CL-clar5.375 "175 lb.Oţel16"19 "€148.38
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QLP-1819-220-16CL Panou cu lambriuri 18 x 8 x 19 inch transparent | AA2EDR 10E928 QLP-1819-220-16CL-clar7.375 "175 lb.Oţel18"19 "€185.65
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QLP-3619-210-32CL Panou cu lambriuri 36 x 6 x 19 inchi transparent | AA2EDU 10E930 QLP-3619-210-32CL-clar5.375 "175 lb.Oţel16"19 "€250.97
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QLP-3619-220-32CL Panou cu lambriuri 36 x 8 x 19 inchi transparent | AA2EDV 10E931 QLP-3619-220-32CL-clar7.375 "175 lb.Oţel18"19 "€315.76
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QLP-3619-230-18CL Panou cu lambriuri 36 x 11 x 19 inchi transparent | AA2EDW 10E932 QLP-3619-230-18CL-clar10.875 "175 lb.16 ga. Oţel111 "19 "€420.08
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QLP-3661-220-120CL Panou cu jaluzele 36 x 8 x 61 inch transparent | AA2EDX 10E933 QLP-3661-220-120CL-clar7.375 "500 lb.Oţel18"61 "€1,124.36
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QLP-3661-230-60CL Panou cu lambriuri 36 x 11 x 61 inchi transparent | AA2EDY 10E934 QLP-3661-230-60CL-clar10.875 "500 lb.16 ga. Oţel111 "61 "€1,212.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619-220-32BL Panou cu lambriuri 36 x 8 x 19 inchi albastru
€294.14 /unitate