Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS531BR Coș de gunoi reciclat 19-3/4 inch Lungime 12-3/8 inch Lățime | AB2TVW 1NTY9

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS531BR Coș de gunoi reciclat 19-3/4 inch Lungime 12-3/8 inch Lățime

În stoc
Articol: AB2TVW Model: QMS531BRCrucea Ref: 1NTY9
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
€49.31 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de raft reciclat
CuloriNegru
Înălţime5-7/8 "
Înălțimea interioară5.125 "
Lungime interioară17.75 "
Lățimea interioară11.25 "
Lungime19-3/4 "
Capacitate de încărcare75 lb.
MaterialPolipropilenă / polietilenă
Numărul de sloturi de divizare lungi0
Numărul de sloturi divizoare scurte0
În afara înălțimii5.875 "
Lungime exterioară19.75 "
Lățimea exterioară12.375 "
Utilizați divizorul nr.Mfr. Nr. DMS 531
Volum0.83 cu. Ft.
Capacitate volum0.83 cu. Ft.
Lăţime12-3/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea exterioarăÎnălţimeÎnălțimea interioarăUtilizați divizorul nr.VolumLăţimeLungime interioarăLățimea interioarăPreț
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS532BR Coș de gunoi reciclat 19-3/4 inch Lungime 12-3/8 inch Lățime | AB2TVY 1NTZ2 QMS532BR12.375 "7-7/8 "7.25 "Mfr. Nr. DMS5321.11 cu. Ft.12-3/8 "17.75 "11.25 "€45.24
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS533BR Coș de gunoi reciclat 19-3/4 inch Lungime 12-3/8 inch Lățime | AB2TWA 1NTZ4 QMS533BR12.375 "11-7/8 "11 "Mfr. Nr. DMS5331.68 cu. Ft.12-3/8 "17.75 "17.25 "€51.98
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS543BR Coș de gunoi reciclat 19-3/4 inch Lungime 18-3/8 inch Lățime | AB3PHR 1UNJ2 QMS543BR18.375 "11-7/8 "11 "Mfr. Nr. DMS5432.49 cu. Ft.18-3/8 "17.75 "17.25 "€79.52
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS743BR Coș de gunoi reciclat 29 inch Lungime 18-3/8 inch Lățime Negru | AB3PHU 1UNJ4 QMS743BR18.375 "11-7/8 "11 "-3.66 cu. Ft.18-3/8 "26.75 "17.25 "€116.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS531BR Coș de gunoi reciclat 19-3/4 inch Lungime 12-3/8 inch Lățime
€49.31 /unitate