Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS531YL Coș 19-3/4 inch Lungime 12-3/8 inch Lățime Galben | AB3VCZ 1VH44

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS531YL Coș 19-3/4 inch Lungime 12-3/8 inch Lățime Galben

În stoc
Articol: AB3VCZ Model: QMS531YLCrucea Ref: 1VH44
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
€44.83 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBin
CuloriGalben
Culoare divizorNegru
Înălțimea interioară5.125 "
Lungime interioară17.75 "
Lățimea interioară11.25 "
Capacitate de încărcare150 lb.
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
Numărul de sloturi de divizare lungi0
În afara înălțimii5.875 "
Lungime exterioară19.75 "
Lățimea exterioară12.375 "
Utilizați divizorul nr.Mfr. Nr. DMS531
Se utilizează cu Grainger Divider Nr.1VH12
Volum0.83 cu. Ft.
Capacitate volum0.83 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea rotoruluiTip rotorCapacitate de încărcareMaterialNumărul de sloturi de divizare lungiÎn afara înălțimiiLungime exterioarăPreț
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRB166GY Coș 41-7/8 inch Lungime 16-1/2 inch Lățime Gri | AA2EEQ 10E963 QRB166GY---175 lb.Polipropilenă217.5 "41.875 "€255.13
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRB206GY Coș 41-7/8 inch Lungime 19-7/8 inch Lățime Gri | AA2EET 10E965 QRB206GY---175 lb.Polipropilenă317.5 "41.875 "€249.51
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRB246GY Coș 41-7/8 inch Lungime 23-7/8 inch Lățime Gri | AA2EEV 10E967 QRB246GY---175 lb.Polipropilenă317.5 "41.875 "€297.68
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QGH600CL Coș 17-1/2 inch Lungime 10-7/8 inch Lățime Clear | AA2GPW 10H855 QGH600CL17-1/2 "--100 lb.Polipropilenă-12.5 "17.5 "€44.99
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QGH700CL Coș 15-1/4 inch Lungime 19-7/8 inch Lățime Clear | AA2GPX 10H856 QGH700CL15-1/4 "--100 lb.Polipropilenă-12.437 "15.25 "€98.84
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QGH800CL Coș 17-1/2 inch Lungime 16-1/2 inch Lățime Clear | AA2GPY 10H857 QGH800CL17-1/2 "--100 lb.Polipropilenă-12.5 "17.5 "€70.39
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QGH600BL Coș 17-1/2 inch Lungime 10-7/8 inch Lățime Albastru | AA3KFQ 11M617 QGH600BL---100 lb.polietilenă-12.5 "17.5 "€45.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QMS531YL Coș 19-3/4 inch Lungime 12-3/8 inch Lățime Galben
€44.83 /unitate