SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QGH600CL Coș 17-1/2 inch Lungime 10-7/8 inch Lățime Clear | AA2GPW 10H855

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QGH600CL Coș 17-1/2 inch Lungime 10-7/8 inch Lățime Clear

În stoc
Element: AA2GPW Model: QGH600CLCrucea Ref: 10H855

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€53.40 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBin
Culoriclar
Culoare divizorNegru
Înălţime12-1/2 "
Înălțimea interioară9"
Lungime interioară15.625 "
Lățimea interioară8.375 "
Lungime17-1/2 "
Capacitate de încărcare100 lb.
MaterialPolipropilenă
În afara înălțimii12.5 "
Lungime exterioară17.5 "
Lățimea exterioară10.875 "
Volum0.68 cu. ft.
Capacitate volum0.68 cu. ft.
Lăţime10-7/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1745
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)57.66
Lățimea navei (cm)45.21
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea rotoruluiTip rotorCapacitate de încărcareMaterialNumărul de sloturi de divizare lungiÎn afara înălțimiiLungime exterioarăPreț
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRB166GY Coș 41-7/8 inch Lungime 16-1/2 inch Lățime Gri | AA2EEQ 10E963 QRB166GY---175 lb.Polipropilenă217.5 "41.875 "€286.37
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRB206GY Coș 41-7/8 inch Lungime 19-7/8 inch Lățime Gri | AA2EET 10E965 QRB206GY---175 lb.Polipropilenă317.5 "41.875 "€267.11
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRB246GY Coș 41-7/8 inch Lungime 23-7/8 inch Lățime Gri | AA2EEV 10E967 QRB246GY---175 lb.Polipropilenă317.5 "41.875 "€324.63
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QGH700CL Coș 15-1/4 inch Lungime 19-7/8 inch Lățime Clear | AA2GPX 10H856 QGH700CL15-1/4 "--100 lb.Polipropilenă-12.437 "15.25 "€123.55
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QGH800CL Coș 17-1/2 inch Lungime 16-1/2 inch Lățime Clear | AA2GPY 10H857 QGH800CL17-1/2 "--100 lb.Polipropilenă-12.5 "17.5 "€107.09
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QGH600BL Coș 17-1/2 inch Lungime 10-7/8 inch Lățime Albastru | AA3KFQ 11M617 QGH600BL---100 lb.polietilenă-12.5 "17.5 "€39.37
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QGH600GY Coș 17-1/2 inch Lungime 10-7/8 inch Lățime Gri | AA3KFR 11M618 QGH600GY---100 lb.polietilenă-12.5 "17.5 "€39.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QGH600CL Coș 17-1/2 inch Lungime 10-7/8 inch Lățime Clear
€53.40 /unitate