SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QSB101CO Coș conductiv Esd 11-5/8 x 4-1/8 x 4 in | AD9GHT 4RR27

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB101CO Recipient conductiv ESD 11-5/8 x 4-1/8 x 4 inchi

În stoc
Articol: AD9GHT Model: QSB101COCrucea Ref: 4RR27

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€29.86 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 36
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient conductiv ESD
CuloriNegru
Înălţime4"
Înălțimea interioară4"
Lungime interioară10.25 "
Lățimea interioară3"
Lungime11-5/8 "
În afara înălțimii4"
Lungime exterioară11.625 "
Lățimea exterioară4.125 "
StilÎncadrabil
Rezistivitate la suprafațăMai puțin de 105 Ohmi / mp
Utilizați divizorul nr.Mfr. Nr. DSB101CO
Lăţime4-1/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea exterioarăÎnălţimeÎnălțimea interioarăStilUtilizați divizorul nr.LăţimeLungime interioarăLățimea interioarăPreț
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QUS239CO Coș conductiv Esd 10-3/4 x 8-1/4 x 7 in | AC3FPQ 2TB25 QUS239CO8.25 "7"6.75 "StackableMfr. Nr. DUS239CO8-1/4 "10 "6 9 / 16 "€99.99
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QUS255CO Coș conductiv ESD 16 x 11 x 8 inch Negru | AC3FPR 2TB26 QUS255CO11 "8"7.75 "StackableMfr. Nr. DUS255CO11 "15.125 "10 "€205.40
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QUS200CO Coș conductiv ESD 5 x 4-1/8 x 3 inchi Negru | AD4RQL 43Y401 QUS200CO4.125 "3"2.187 "Stive and HangMfr. Nr. DUS200CO4-1/8 "4.375 "3.437 "€9.09
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QSB103CO Coș conductiv ESD 17-7/8 x 4-1/8 x 4 in | AD9GHU 4RR28 QSB103CO4.125 "4"4"ÎncadrabilMfr. Nr. DSB103CO4-1/8 "16.5 "3"€39.78
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QUS210CO Coș conductiv ESD 5-3/8 x 4-1/8 x 3 inch Negru | AD9GJA 4RR35 QUS210CO4.125 "3"2 13 / 16 "StackableMfr. Nr. DUS210CO4-1/8 "4.75 "3.437 "€13.01
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QUS220CO Coș conductiv ESD 7-3/8 x 4-1/8 x 3 inch Negru | AD9GJB 4RR36 QUS220CO4.125 "3"2 13 / 16 "StackableMfr. Nr. DUS220CO4-1/8 "6.75 "3.437 "€17.98
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QUS230CO Coș conductiv ESD 10-7/8 x 5-1/2 x 5 in | AD9GJC 4RR37 QUS230CO5.5 "5"4.75 "StackableMfr. Nr. DUS235CO5-1/2 "10.25 "4.375 "€40.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB101CO Recipient conductiv ESD 11-5/8 x 4-1/8 x 4 inchi
€29.86 /unitate