Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB210CL Coș cu raft 17-7/8 x 11-1/8 x 6 in. | AG6WGC 49H221

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB210CL Coș de raft 17-7/8 x 11-1/8 x 6 in.

În stoc
Articol: AG6WGC Model: QSB210CLCrucea Ref: 49H221
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
€32.28 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 8
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
Culoriclar
Înălţime6"
Înălțimea interioară6"
Lățimea interioară10 "
Lungime17-7/8 "
Capacitate de încărcare60 lb.
MaterialPolipropilenă
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii6"
Lungime exterioară17.875 "
Lățimea exterioară11.125 "
Utilizați divizorul nr.2ZMR5
Lăţime11-1/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3923100000

Variante de produs

ProdusModelMaterialCuloriÎnălţimeNumărul de sloturi divizoare scurteÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăUtilizați divizorul nr.Preț
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB100BR Coș de raft 11-5/8 inch Lungime 2-3/4 inch Lățime 4 inch Înălțime | AB2TVC 1NTW9 QSB100BRPolipropilenă / polietilenăNegru4"74"11.625 "2.75 "-€5.38
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB101BR Coș de raft 11-5/8 inch Lungime 4-1/8 inch Lățime 4 inch Înălțime | AB2TVD 1NTX1 QSB101BRPolipropilenă / polietilenăNegru4"74"11.625 "4.125 "Mfr. Nr. DSB101 / 103/105€5.08
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB102BR Coș de raft 11-5/8 inch Lungime 6-5/8 inch Lățime 4 inch Înălțime | AB2TVE 1NTX2 QSB102BRPolipropilenă / polietilenăNegru4"74"11.625 "6.625 "Mfr. Nr. DSB102 / 104/106€7.13
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB107BR Coș de raft 11-5/8 inch Lungime 8-3/8 inch Lățime 4 inch Înălțime | AB2TVF 1NTX3 QSB107BRPolipropilenă / polietilenăNegru4"74"11.625 "8.375 "Mfr. Nr. DSB107 / 108/114€9.79
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB109BR Coș de raft 11-5/8 inch Lungime 4 inch H Negru | AB2TVG 1NTX4 QSB109BRPolipropilenă / polietilenăNegru4"74"11.625 "11.125 "Mfr. Nr. DSB109 / 110/116€13.25
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB103BR Coș cu raft 17-7/8 inch Lungime 4-1/8 inch Lățime 4 inch Înălțime | AB2TVH 1NTX5 QSB103BRPolipropilenă / polietilenăNegru4"74"17.875 "4.125 "Mfr. Nr. DSB101 / 103/105€8.68
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB104BR Coș de raft 17-7/8 inch Lungime 6-5/8 inch Lățime 4 inch Înălțime | AB2TVJ 1NTX6 QSB104BRPolipropilenă / polietilenăNegru4"74"17.875 "6.625 "Mfr. Nr. DSB102 / 104/106€10.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB210CL Coș de raft 17-7/8 x 11-1/8 x 6 in.
€32.28 /unitate