Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS245IV Coș cu suspendare/stivuire 10-7/8l x 16-1/2w Bej | AF4LNJ 9AFJ0

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS245IV Coș cu suspendare/stivuire 10-7/8l x 16-1/2w Bej

În stoc
Articol: AF4LNJ Model: QUS245IVCrucea Ref: 9AFJ0
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
€37.30 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgățați și stivuiți coșul
CuloriFildeş
Înălțimea interioară4.75 "
Lungime interioară10.25 "
Lățimea interioară15 "
Capacitate de încărcare60 lb.
MaterialPolipropilenă
Numărul de sloturi de divizare lungi3
Numărul de sloturi divizoare scurte0
În afara înălțimii5"
Lungime exterioară10.875 "
Lățimea exterioară16.5 "
Utilizați divizorul nr.Mfr. Nr. DUS245
Se utilizează cu Grainger Divider Nr.8C771
Volum0.52 cu. ft.
Capacitate volum0.52 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.765
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareCuloriÎnălţimeMaterialNumărul de sloturi de divizare lungiÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăPreț
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QUS200CL Coșul de agățare și stivuire Lungime de 5 inchi 4-1/8 inci lățime | AA2GPA 10H835 QUS200CL8 lb.clar3"Polipropilenă13"5"4.125 "€3.21
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS210CL Coș de agățat și stivuit 5-3/8 inch lungime, transparent | AA2GPB 10H836 QUS210CL10 lb.clar3"Polipropilenă13"5.375 "4.125 "€3.81
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS220CL Coș de agățat și stivuit 7-3/8 inch lungime, transparent | AA2GPC 10H837 QUS220CL10 lb.clar3"Polipropilenă13"7.375 "4.125 "€5.07
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS221CL Coșul de agățat și stivuit 9-1/4 inch Lungime 6 inch Lățime | AA2GPD 10H838 QUS221CL20 lb.clar5"Polipropilenă15"9.25 "6"€14.54
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS224CL Coș de agățat și stivuit 10-7/8 inch lungime, transparent | AA2GPE 10H839 QUS224CL30 lb.clar4"Polipropilenă14"10.875 "4.125 "€13.46
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS230CL Coș pentru agățat și stivuit 10-7/8 inch lungime, transparent | AA2GPF 10H840 QUS230CL30 lb.clar5"Polipropilenă15"10.875 "5.5 "€13.60
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS234CL Coș pentru agățat și stivuit 14-3/4 inch lungime, transparent | AA2GPG 10H842 QUS234CL50 lb.clar5"Polipropilenă15"14.75 "5.5 "€18.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS245IV Coș cu suspendare/stivuire 10-7/8l x 16-1/2w Bej
€37.30 /unitate