Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QUS951BL Coș 23-7/8 inch Lungime 8-1/4 inch Lățime 9 inch Înălțime | AC3FGY 2TA68

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS951BL Coș 23-7/8 inch Lungime 8-1/4 inch Lățime 9 inch Înălțime

În stoc
Element: AC3FGY Model: QUS951BLCrucea Ref: 2TA68
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
€56.98 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBin
CuloriAlbastru
Culoare divizorNegru
Înălțimea interioară9"
Lungime interioară22.375 "
Lățimea interioară6.75 "
Capacitate de încărcare100 lb.
MaterialPolipropilenă / polietilenă
Numărul de sloturi de divizare lungi1
În afara înălțimii9"
Lungime exterioară23.875 "
Lățimea exterioară8.25 "
Utilizați divizorul nr.Mfr. Nr. DUS951
Se utilizează cu Grainger Divider Nr.11M592
Volum0.77 cu. ft.
Capacitate volum0.77 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea rotoruluiTip rotorCapacitate de încărcareMaterialNumărul de sloturi de divizare lungiÎn afara înălțimiiLungime exterioarăPreț
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRB166GY Coș 41-7/8 inch Lungime 16-1/2 inch Lățime Gri | AA2EEQ 10E963 QRB166GY---175 lb.Polipropilenă217.5 "41.875 "€286.37
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRB206GY Coș 41-7/8 inch Lungime 19-7/8 inch Lățime Gri | AA2EET 10E965 QRB206GY---175 lb.Polipropilenă317.5 "41.875 "€267.11
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QRB246GY Coș 41-7/8 inch Lungime 23-7/8 inch Lățime Gri | AA2EEV 10E967 QRB246GY---175 lb.Polipropilenă317.5 "41.875 "€324.63
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QGH600CL Coș 17-1/2 inch Lungime 10-7/8 inch Lățime Clear | AA2GPW 10H855 QGH600CL17-1/2 "--100 lb.Polipropilenă-12.5 "17.5 "€53.40
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QGH700CL Coș 15-1/4 inch Lungime 19-7/8 inch Lățime Clear | AA2GPX 10H856 QGH700CL15-1/4 "--100 lb.Polipropilenă-12.437 "15.25 "€123.55
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QGH800CL Coș 17-1/2 inch Lungime 16-1/2 inch Lățime Clear | AA2GPY 10H857 QGH800CL17-1/2 "--100 lb.Polipropilenă-12.5 "17.5 "€107.09
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QGH600BL Coș 17-1/2 inch Lungime 10-7/8 inch Lățime Albastru | AA3KFQ 11M617 QGH600BL---100 lb.polietilenă-12.5 "17.5 "€39.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS951BL Coș 23-7/8 inch Lungime 8-1/4 inch Lățime 9 inch Înălțime
€56.98 /unitate