SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM WR5-700CL Sârmă pentru rafturi pentru coșuri 42 x 18 8 coșuri Transparente | AA2GQG 10H867

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR5-700CL Sârmă pentru rafturi coșuri 42 x 18 8 recipiente transparent

Articol: AA2GQG Model: WR5-700CLCrucea Ref: 10H867
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€911.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi Bin
Bin Colorclar
Adâncimea coșului15.25 "
Înălțimea recipientului12.437 "
Tip coșStive and Hang
Lățimea coșului19.875 "
Capacitate pe raft160 lb.
CuloriUnitate de rafturi din Chrome, coșuri transparente
finalizareaCoating cu crom
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialNichel
Numărul de rafturi5
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală74 "
Lățimea totală42 "
Adâncimea raftului18 "
Lățimea raftului42 "
Număr total de coșuri8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.1
Înălțimea navei (cm)190.5
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaBin ColorAdâncimea coșuluiCapacitate de încărcareMaterialNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM 1275-201BL Rafturi de coș Solid 36 x 12 72 Coșuri Albastru | AA2EEX 10E969 1275-201BLPulbereAlbastru11.625 "4000 lb.Oţel1012 "75 "€876.19
RFQ
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM 1275-202BL Rafturi pentru coșuri solide 36 x 12 45 Coșuri Albastru | AA2EEY 10E970 1275-202BLPulbereAlbastru11.625 "4000 lb.Oţel1012 "75 "€854.28
RFQ
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM 1275-207BL Raft pentru coș Solid 36 x 12 36 Coșuri Albastru | AA2EEZ 10E971 1275-207BLPulbereAlbastru11.625 "4000 lb.Oţel1012 "75 "€763.44
RFQ
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM 1275-209BL Rafturi pentru coșuri solide 36 x 12 27 Coșuri Albastru | AA2EFA 10E972 1275-209BLPulbereAlbastru11.625 "4000 lb.Oţel1012 "75 "€889.19
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-201BL Rafturi pentru coșuri solide, dimensiune 36 x 12 inci, 32 coșuri albastre | AA2EFB 10E973 1239-201BLPulbereAlbastru11.625 "2000 lb.Oţel512 "39 "€548.41
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM 1239-202BL Rafturi pentru coșuri Solid 36 x 12 20 Coșuri Albastru | AA2EFC 10E974 1239-202BLPulbereAlbastru11.625 "2000 lb.Oţel512 "39 "€563.64
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM 1239-207BL Raft pentru coș Solid 36 x 12 16 Coșuri Albastru | AA2EFD 10E975 1239-207BLPulbereAlbastru11.625 "2000 lb.Oţel512 "39 "€535.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR5-700CL Sârmă pentru rafturi coșuri 42 x 18 8 recipiente transparent
€911.65 /unitate