Binul Quantum Storage Systems 1239-201BL este o soluție de depozitare utilizată în medii industriale, ateliere și depozite. Este potrivit pentru organizarea și depozitarea diverselor articole, cum ar fi unelte, piese mici, hardware sau consumabile. Această unitate de rafturi este stivuită, permițând utilizarea eficientă a spațiului, iar designul cu fața deschisă oferă acces ușor la conținut.
Caracteristici:
- Unitatea de gunoi Quantum Storage Systems 1239-201BL este echipată cu cinci rafturi pentru o capacitate substanțială de depozitare cu o capacitate de încărcare a întregii unități de 2000 lb.
- Acest coș de gunoi are o față deschisă, permițând acces comod și ușor la conținutul său.
- Este construit cu un cadru de oțel și coș de polipropilenă pentru a asigura durabilitatea.
Accesorii compatibile:
- Sisteme de stocare cuantică DSB201/203/205 Despărțitor de gunoi pe raft: este conceput pentru a îmbunătăți organizarea în compartimentele de depozitare, asigurând separarea eficientă a articolelor și prevenind dezordinea.
- Sisteme de stocare cuantică ELH445 Suport extins pentru coș: Este folosit pentru a oferi un sistem de etichetare clar și organizat. Prin atașarea suportului de etichetă la coș, utilizatorii pot identifica cu ușurință conținutul stocat în interior, îmbunătățind gestionarea inventarului și organizarea generală în coș.
Întrebări frecvente:
Î. Câte pubele sunt incluse cu această unitate de rafturi?
A. Unitatea vine cu un total de 32 de pubele albastre, oferind spatiu amplu de depozitare.
Î. Este această unitate de rafturi rezistentă la uzură?
A. Unitatea de rafturi are finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la uzură.
Î. Cum ar trebui să curăț și să întrețin cadrul de oțel al unității de rafturi pentru a preveni rugina sau coroziunea?
A.
- Ștergeți în mod regulat cadrul de oțel cu o cârpă umedă pentru a îndepărta impuritățile de suprafață.
- Clătiți cadrul după curățare și asigurați-vă că este complet uscat pentru a preveni rugina indusă de umiditate.
- Inspectați periodic pentru deteriorări sau metal expus pe cadru.
- Retușați toate zonele expuse cu vopsea sau acoperire adecvată pentru a menține protecția.
- Îndepărtați rugina cu o perie de sârmă sau șmirghel, aplicați un grund care inhibă rugină și revopsiți după cum este necesar.
- Evitați mediile cu umiditate ridicată pentru a preveni formarea accelerată a ruginii.
- Utilizați huse de protecție în zonele predispuse la umezeală pentru a proteja cadrul de oțel.
- Aplicați lubrifiant pe piesele în mișcare pentru frecare redusă și prevenirea coroziunii.
- Luați în considerare rafturile din oțel galvanizat pentru o rezistență superioară la coroziune.
Î. Cum pot determina dimensiunea adecvată a recipientului pentru nevoile mele de stocare?
A. Pentru a determina dimensiunea adecvată a recipientului pentru nevoile dvs. de depozitare, evaluați-vă articolele, luați în considerare dimensiunile lor, adăugați spațiu liber și luați în considerare spațiul de depozitare.