Motorreductor DC DAYTON 6ML55 125 Rpm 90v Tenv | AE9UPX

DAYTON 6ML55 Motorreductor DC 125 Rpm 90v Tenv

În stoc
Articol: AE9UPX Model: 6ML55

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€892.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj DC
RulmențiMinge rezistentă, role cu ace și bile de presiune pe carcasă, minge pe motor
PeriiÎnlocuibil extern
ÎmprejmuireTENV
Amplificatori de încărcare completă2.00
Cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel călit
Raport de transmisie23:1
Tipul de angrenajElicoidal și Spur
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Intrare HP1/4
Lungime mai mică ax11 5 / 16 "
UngereUlei permanent pentru angrenaje cu fluide grele
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul100 in.-lb.
Tipul motoruluiDC
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare125
Lungime totală12 15 / 16 "
Încărcare suprasarcină256 lb.
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieReversibil
Gama RPM100 la 150
Garnituri etansareIndustrie grea
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj90 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)42.93
Lățimea navei (cm)20.07
Codul HS8501314000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de angrenajTip rulmentRulmențiMaterial carcasăHPIntrare HPClasa de izolareDimensiunea cheiiPreț
Motorreductor DC DAYTON 1LNG3 0.5 Rpm 12v Tenv | AB2END 1LNG3pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/2000B-€116.28
Motorreductor DC DAYTON 1LNG4 1.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENE 1LNG4pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/1000B-€116.28
Motorreductor DC DAYTON 1LNG6 4.5 Rpm 12v Tenv | AB2ENF 1LNG6pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/200B-€116.28
Motorreductor DC DAYTON 1LNG7 9 Rpm 12v Tenv | AB2ENG 1LNG7pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/120B-€116.28
Motorreductor DC DAYTON 1LNG8 12 Rpm 12v Tenv | AB2ENH 1LNG8pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/90B-€116.28
Motorreductor DC DAYTON 1LNG9 17 Rpm 12v Tenv | AB2ENJ 1LNG9pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/160B-€116.28
Motorreductor DC DAYTON 1LNH1 25 Rpm 12v Tenv | AB2ENK 1LNH1pinten-Bronz poros pe cutia de viteze și motorZinc turnat sub presiune-1/150B-€116.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6ML55 Motorreductor DC 125 Rpm 90v Tenv
€892.86 /unitate