Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QUICK CABLE 5651-360-010B Tub termocontractabil 1/2 inch negru - Pachet De 10 | AB9VCW 2FFY7

QUICK CABLE 5651-360-010B Tub termocontractabil 1/2 inch negru - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB9VCW Model: 5651-360-010BCrucea Ref: 2FFY7
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
€10.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăldură termocontractabilă
Gama de cabluri6 la 2
CuloriNegru
ID după reducere0.188 "
ID înainte de micșorare0.5 "
Lungime1.5 "
MaterialPoliolefină reticulată
Max. Voltaj600V
Raport de reducere3:1
Reducere temp.257 grade F
Temp. Gamă-67 la 230 F
Grosimea peretelui după micșorare0.125 "
Tip de peretePerete greu
Gama de sârmă1/2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3926909980
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelGama de cabluriCuloriID după reducereID înainte de micșorareGama de sârmăPreț
QUICK CABLE 5651-360-010R Tub termocontractabil 1/2 inch roșu - Pachet De 10 | AB9VCX 2FFY8 5651-360-010R6 la 2Roșu0.188 "0.5 "1/2€10.87
QUICK CABLE 5613-360-010B Tub termocontractabil 3/4 inch negru - Pachet De 10 | AB9VCY 2FFY9 5613-360-010b4 la 2 / 0Negru0.25 "0.75 "3/4€11.52
QUICK CABLE 5614-360-010R Tub termocontractabil 3/4 inch roșu - Pachet De 10 | AB9VCZ 2FFZ1 5614-360-010R4 la 2 / 0Roșu0.25 "0.75 "3/4€11.50
QUICK CABLE 5615-360-010B Tub termocontractabil negru - Pachet De 10 | AB9VDA 2FFZ2 5615-360-010b1/0 - 6/0 (250mcm)Negru0.375 "1.125 "1.125€13.77
QUICK CABLE 5616-360-010R Tub termocontractabil roșu - Pachet De 10 | AB9VDB 2FFZ3 5616-360-010R1/0 - 6/0 (250mcm)Roșu0.375 "1.125 "1.125€13.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUICK CABLE 5651-360-010B Tub termocontractabil 1/2 inch negru - Pachet de 10
€10.89 /unitate