Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QUICK CABLE 6701T Piuliță 9/25 inch cupru | AF8FBP 25KD89

QUICK CABLE 6701T Piuliță 9/25 inch cupru

În stoc
Articol: AF8FBP Model: 6701TCrucea Ref: 25KD89
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
€22.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanelură
Material carcasăOțel placat cu tablă
Lungime9 / 25 "
Dimensiunea știftului5/16 "-18
Lăţime23 / 39 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160000

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăLungimeDimensiunea știftuluiLăţimePreț
QUICK CABLE 6708-360-002 Piuliță - Pachet De 2 | AB9UPZ 2FDN7 6708-360-002Oțel zincat-3/8 la 16 "-€2.20
QUICK CABLE 6024 Piuliță 1-31/50 inch alamă | AF8FBM 25KD87 6024Alamă1 31 / 50 "5/16"-18 x 9/16"1 / 2 "€8.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUICK CABLE 6701T Piuliță 9/25 inch cupru
€22.87 /unitate