Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Slefuitor cu aer orbital SPEEDAIRE 21AC01 8000 Rpm | AB6EFF

SPEEDAIRE 21AC01 Slefuitor cu aer orbital 8000 rpm

În stoc
Element: AB6EFF Model: 21AC01
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
€161.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor orbital aleatoriu cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4
CFM @ încărcare completă17.6
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită8000 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Material carcasăAluminiu
HP0.3
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Diametrul orbitei.5 / 32 "
Lungime totală7.375 "
Tipul feței tamponuluiCauciuc spumant
Dimensiunea tamponului3-5/8" to 6-1/2"
Presiunea necesară90 psi
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0115
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăDimensiunea tamponuluiregulatorTip de evacuareViteză gratuităManipulați materialulPreț
SPEEDAIRE 21AA95 Slefuitor cu aer 3 inch Pad 15000 Rpm | AB6EFA 21AA954.25 "2.811.23"ButonSpate15,000 rpmCompozit€149.96
SPEEDAIRE 21AA96 Slefuitor cu aer 5-1/2 inch Pad 16000 Rpm | AB6EFB 21AA966.125 "4215.5 "ButonFață16,000 rpmAluminiu€90.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AC01 Slefuitor cu aer orbital 8000 rpm
€161.78 /unitate