Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AA95 Slefuitor cu aer 3 inch Pad 15000 Rpm | AB6EFA

SPEEDAIRE 21AA95 Slefuitor cu aer 3 inch Pad 15000 Rpm

În stoc
Element: AB6EFA Model: 21AA95
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
€149.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor orbital aleatoriu cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare2.8
CFM @ încărcare completă11.2
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită15,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Material carcasăCompozit
HP0.3
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală4.25 "
Tipul feței tamponuluiCârlig și buclă
Dimensiunea tamponului3"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului1/4 "-20
regulatorButon
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăDimensiunea tamponuluiregulatorTip de evacuareViteză gratuităManipulați materialulPreț
SPEEDAIRE 21AA96 Slefuitor cu aer 5-1/2 inch Pad 16000 Rpm | AB6EFB 21AA966.125 "4215.5 "ButonFață16,000 rpmAluminiu€84.86
Slefuitor cu aer orbital SPEEDAIRE 21AC01 8000 Rpm | AB6EFF 21AC017.375 "417.63-5/8" to 6-1/2"PârghieSpate8000 rpmAluminiu€161.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA95 Slefuitor cu aer 3 inch Pad 15000 Rpm
€149.96 /unitate