Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 21AA96 Slefuitor cu aer 5-1/2 inch Pad 16000 Rpm | AB6EFB

SPEEDAIRE 21AA96 Slefuitor cu aer 5-1/2 inch Pad 16000 Rpm

În stoc
Articol: AB6EFB Model: 21AA96
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
€90.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor orbital aleatoriu cu aer
Admisie1/4 "NPT
Arbor Hole7 / 8 "
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4
CFM @ încărcare completă21
Tip de evacuareFață
Viteză gratuită16,000 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Material carcasăAluminiu
HP0.4
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6.125 "
Tipul feței tamponuluiVinilin
Dimensiunea tamponului5.5 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului7/16 "-20
regulatorButon
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2195
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8467111040
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăDimensiunea tamponuluiregulatorTip de evacuareViteză gratuităManipulați materialulPreț
SPEEDAIRE 21AA95 Slefuitor cu aer 3 inch Pad 15000 Rpm | AB6EFA 21AA954.25 "2.811.23"ButonSpate15,000 rpmCompozit€149.96
Slefuitor cu aer orbital SPEEDAIRE 21AC01 8000 Rpm | AB6EFF 21AC017.375 "417.63-5/8" to 6-1/2"PârghieSpate8000 rpmAluminiu€161.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 21AA96 Slefuitor cu aer 5-1/2 inch Pad 16000 Rpm
€90.24 /unitate