Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 160 Box Octogon 4 x 4 In | AB4DQA 1XC28

RACO 160 cutie Octogon 4 x 4 in

În stoc
Element: AB4DQA Model: 160Crucea Ref: 1XC28
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
€12.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUn knockout final de 1/2 "
Tip cutieOctagon Cu Suport
Tipul suportuluiJ paranteză
Capacitate15.5 Cu.In.
Tip de clemă(4) NM-B
CuloriSilver
Adâncime1-1/2 "
MaterialOțel galvanizat
Adâncime nominală1.5 "
Lungimea nominală4"
Lățimea nominală4"
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "1
Număr de eliminări laterale de 1/2 "2
Numărul bandelor2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3078
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cutieNumăr de eliminări înapoi de 1/2 "Preț
RACO 127 Box Octogon 4 x 4 In | AF2QFN 6XC79 127Octogon3€7.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 160 cutie Octogon 4 x 4 in
€12.60 /unitate