Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 196 Box Square 4 x 1.5 in | AC9UPH 3KF32

RACO 196 Box Square 4 x 1.5 in

În stoc
Element: AC9UPH Model: 196Crucea Ref: 3KF32
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
€10.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutia Pătrată
Tip cutieSudat (muchii de colț)
Tipul suportuluiFM
Capacitate21.0 Cu.In.
CuloriSilver
Adâncime1-1/2 "
MaterialZinc galvanizat
Adâncime nominală1.5 "
Lungimea nominală4"
Lățimea nominală4"
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "5
Număr de eliminări laterale de 1/2 "9
Număr de eliminări înapoi de 3/4 "2
Număr de eliminări laterale de 3/4 "3
Numărul bandelor2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3636
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de eliminări înapoi de 1/2 "Tip cutieCapacitateNumărul bandelorAdâncimeArticolMaterialAdâncime nominalăPreț
RACO 208 Box Square 4 x 1.5 in | AC9UPJ 3KF33 2085Sudat (muchii de colț)21.0 Cu.In.31-1/2 "Cutia PătratăZinc galvanizat1.5 "€11.64
RACO 227 Box Square 4 x 1.5 in | AC9UPK 3KF34 2275Sudat (muchii de colț)21.0 Cu.In.21-1/2 "Cutia PătratăZinc galvanizat1.5 "€15.55
RACO 229 Box Square 4 x 1.5 in | AC9UPL 3KF35 2291Sudat (muchii de colț)21.0 Cu.In.21-1/2 "Cutia PătratăZinc galvanizat1.5 "€19.53
RACO 247 Cutie 4 11/16 Inch Patrat | AC9YQW 3LN23 2473Pătrat29.5 Cu.In.21-1/2 "Cablu electricOţel1.5 "€19.02
RACO 258 Cutie 4 11/16 Inch Patrat | AC9YQX 3LN24 2583Pătrat42.0 Cu.In.22-1/8 "Cablu electricOţel2.125 "€15.63
RACO 257 Cutie 4 11/16 Inch Patrat | AC9YQY 3LN25 2573Pătrat42.0 Cu.In.22-1/8 "Cablu electricOţel2.125 "€14.14
RACO 190 Box Square 4 x 1.5 in | AE2YVF 5A050 1904Desenat (muchii rotunjite)21.0 Cu.In.21-1/2 "Cutia PătratăZinc galvanizat1.5 "€7.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 196 Box Square 4 x 1.5 in
€10.45 /unitate