Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 2462 Conector etanș la lichid 1/2in. Argint | AB8WJB 2A252

RACO 2462 Conector etanș la lichid 1/2in. Argint

În stoc
Articol: AB8WJB Model: 2462Cross Ref: 2A252 / 4JWN8
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
€15.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector etanș la lichid
CuloriSilver
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Tipul ConnectorDrept
Cord Dia. Gamă7/32 "la 27/64"
Lungime1 11 / 32 "
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0747
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7307290090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de cabluri (1)

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPreț
RACO 3702-1 Conector etanș la lichid 1/2in. Argint | AB8WHX 2A246 3702-11.437 "Oțel / fier maleabil€10.96
RACO 3702-2 Conector etanș la lichid 1/2in. Drept | AB8DE CE 2A247 3702-21.437 "Oțel / fier maleabil€10.48
RACO 3702-5 Conector etanș la lichid 1/2 inch | AB8WHZ 2A248 3702-51.437 "Oțel / fier maleabil€9.30
RACO 3702-6 Conector etanș la lichid 1/2in. Argint | AB8WJA 2A251 3702-61.437 "Oțel / fier maleabil€11.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 2462 Conector etanș la lichid 1/2in. Argint
€15.71 /unitate