Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 2602 EMT Conector cu șurub de fixare, 1/2 inch, lungime totală 1-5/32 inch | CD3FPA 52AU43

RACO 2602 Conector șurub EMT, 1/2 inch, 1-5/32 inch lungime totală

În stoc
Element: CD3FPA Model: 2602Crucea Ref: 52AU43
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
€1.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSetați conectorul cu șurub
Material de montajZinc turnat sub presiune
Tipul de montajConector
Lungime totală1.156 "
Dimensiunea comerțului1 / 2 "
TipEMT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0292

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăCapacitateDimensiunea conducteiLungime totalăLățimea totalăDimensiune de filetDimensiunea comerțuluiTipPreț
RACO 2762 Conector cu șurub de fixare 90 grade 1/2 inch | AF2QEP 6XC48 2762-3.0 cu. în.1 / 2 "1 5 / 16 "---Nu filetat€9.69
RACO 2763 Conector cu șurub de fixare 90 grade 3/4 inch | AF2QEQ 6XC49 2763-3.5 cu. în.3 / 4 "1 13 / 32 "---Nu filetat€28.17
RACO 2140 Oțel de cuplare pentru conducte rigide/emt | AF7DBE 20VE19 2140--2.5 "2 15 / 16 "----€25.26
RACO 2142 Armături pentru conducte Emt Oțel | AF7DBF 20VE20 2142--3"3 35 / 64 "----€32.97
RACO 2144 Screw Emt Connector Steel | AF7DBG 20VE21 2144--3.5 "4 1 / 16 "----€35.31
RACO 2146 Conector de conducte rigid/emt Oțel | AF7DBH 20VE22 2146--4"4 14 / 25 "----€40.29
RACO 2160 Emt Conector șurub de fixare Oțel | AF7DBJ 20VE23 2160--2.5 "2 15 / 16 "----€38.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 2602 Conector șurub EMT, 1/2 inch, 1-5/32 inch lungime totală
€1.10 /unitate