Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector de compresie RACO 2905RT EMT, etanș la ploaie, 1-1/4 inch, 2-7/64 inch lungime totală | CD3KHQ 52AV31

RACO 2905RT Conector de compresie EMT, etanș la ploaie, 1-1/4 inch, 2-7/64 inch lungime totală

În stoc
Articol: CD3KHQ Model: 2905RTCrucea Ref: 52AV31
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
€25.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de compresie, etanș la ploaie
Material de montajOţel
Tipul de montajConector
Lungime totală2 7 / 64 "
Dimensiunea comerțului1.25 "
TipEMT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1746

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiSubcategoria conductelorArticolMaterialLungime totalăDimensiunea comerțuluiPreț
RACO 2946 Conector de compresie neizolat 4 inch | AC9YZU 3LT17 29464"Conducta EMTConector de compresieOțel zincat2 13 / 16 "-€131.47
RACO 2840 Conector de compresie Emt 2-43/64 inch lungime | AF7DAW 20VE11 28402.5 "Conducta EMTConector de compresieZinc turnat sub presiune2 43 / 64 "-€43.40
RACO 1810 Conector rigid/emt pentru conducte 3-7/8 inch lungime | AF7DBT 20VE31 18102.5 "Conductă rigidă / IMCConector de compresieOțel și fier maleabil3.875 "-€332.53
RACO 1812 Conector de conducte rigid/emt din oțel, lungime 4 inchi | AF7DBU 20VE32 18123"Conductă rigidă / IMCConector de compresieOțel și fier maleabil4"-€425.02
RACO 1814 Cuplaj de compresie rigid 4-5/16 inch lungime | AF7DBV 20VE33 18143.5 "Conductă rigidă / IMCConector de compresieOțel și fier maleabil4 5 / 16 "-€480.36
RACO 1816 Cuplaj de compresie rigid 4-1/2 inch lungime | AF7DBW 20VE34 18164"Conductă rigidă / IMCConector de compresieOțel și fier maleabil4.5 "-€555.16
RACO 2902RT Conector de compresie EMT de 1/2 inch, etanș la ploaie, lungime totală 1-37/64 inch | CD2FGV 52AU55 2902RT--Conector de compresie, etanș la ploaie-1 37 / 64 "1 / 2 "€3.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 2905RT Conector de compresie EMT, etanș la ploaie, 1-1/4 inch, 2-7/64 inch lungime totală
€25.49 /unitate