Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 2906RT Conector pentru conducte de compresie, lungime totală de 2 1/4 inci, oțel | CH6JGR 52AV42

RACO 2906RT Conector pentru conducte de compresie, lungime totală de 2 1/4 inci, oțel

În stoc
Articol: CH6JGR Model: 2906RTCrucea Ref: 52AV42

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€27.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pentru conductă
CuloriAlbastru, Gri
Tip conexiuneComprimare
finalizareaPlacat cu zinc
Tipul de montajConector
În interiorul Dia.1.78 "
IzolatNu, neizolat
MaterialOţel
OrientareDrept
În afara Dia.2.31 "
Inălțime totală2 9 / 32 "
Lungime totală2 1 / 4 "
Lățimea totală2 1 / 8 "
Dimensiunea comerțului1 1/2", 1 1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.211
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCuloriTip conexiuneLățimea totalăDimensiune de filetTip filetDimensiunea comerțuluifinalizareaPreț
RACO 2003 Conector pentru conducte cu șurub de fixare, oțel, comerț 3/4 inchi, lungime 1 15/32 inci, neizolat, gri | CH6JBP 52AU61 20031 15 / 32 "GriSet de șuruburi---3/4 ", 3/4"Placat cu zinc€1.37
RACO 2004 Conector pentru conducte cu șurub de fixare, oțel, comerț 1 inch, lungime 1 11/16 inch, neizolat, gri | CH6JBQ 52AU94 20041 11 / 16 "GriSet de șuruburi---1 ", 1"Placat cu zinc€3.10
RACO 2005 Conector pentru conducte cu șurub de fixare, oțel, comerț 1 1/4 inch, lungime 2 3/32 inch, neizolat, gri | CH6JBR 52AV32 20052 3 / 32 "GriSet de șuruburi---1 1/4", 1 1/4"-€5.53
RACO 2635 Conector pentru conducte cu șurub, zinc, comerț 3/4 inch, lungime 1 13/32 inch, izolat, gri | CH6JFN 52AV10 26351 13 / 32 "GriSet de șuruburi-3 / 4-14-3/4 ", 3/4"Simplu€3.71
Conector RACO 2695, stil clemă, 90 grade, 1 1/4 MNPT, zinc | CH6JFR 206G64 26953.9375 "Gri-2.84 "1 1/4-11 1/2NPSM1.25 "-€44.20
Conector pentru conducte de compresie RACO 2802, lungime totală de 1 11/32 inci, zinc, gri | CH6JGC 52NE11 28021 11 / 32 "GriFiletat7 / 8 "1 / 2-14NPS1/2 ", 1/2"Simplu€3.15
RACO 2803 Conector pentru conducte de compresie, 3/4 inch comercial, 1 3/8 inch lungime, neizolat, gri | CH6JGD 52NE12 28031 3 / 8 "GriFiletat1 3 / 32 "3 / 4-14NPS3/4 ", 3/4"Simplu€4.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 2906RT Conector pentru conducte de compresie, lungime totală de 2 1/4 inci, oțel
€27.27 /unitate