Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 294 Ventilator de tavan cutie 8 laturi | AC9UPY 3KF47

RACO 294 Ventilator de tavan cutie 8 laterale

În stoc
Element: AC9UPY Model: 294Crucea Ref: 3KF47

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€81.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie ventilator de tavan
Tip cutieOctogon
Tipul suportuluiFA 1/2 "Recul
Capacitate21.5 Cu.In.
Tip de clemăNM-B
CuloriSilver
Adâncime2-1/8 "
MaterialZinc galvanizat
Adâncime nominală2.125 "
Lungimea nominală4-1/4 "
Lățimea nominală4"
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "1
Număr de eliminări laterale de 1/2 "4
Numărul bandelor2
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7907006000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip cutieCapacitateAdâncimeAdâncime nominalăNumăr de eliminări înapoi de 1/2 "Preț
RACO 295-1 Cutie ventilator de tavan rotund | AF2QFW 6XC86 295-1Tigaie rotundă de tavan de 4 ", pentru conductă sau NM-B6 Cu.In.1 / 2 "1 / 2 "4€19.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 294 Ventilator de tavan cutie 8 laterale
€81.31 /unitate