Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 295-1 Cutie ventilator de tavan rotund | AF2QFW 6XC86

RACO 295-1 Cutie Ventilator de tavan rotund

În stoc
Articol: AF2QFW Model: 295-1Crucea Ref: 6XC86
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
€19.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie ventilator de tavan
Tip cutieTigaie rotundă de tavan de 4 ", pentru conductă sau NM-B
Tipul suportuluiPentru suport ventilator de tavan
Capacitate6 Cu.In.
Tip de clemăNM-B
CuloriSilver
Adâncime1 / 2 "
MaterialZinc galvanizat
Adâncime nominală1 / 2 "
Lungimea nominală4"
Lățimea nominală4"
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "4
Număr de eliminări laterale de 1/2 "0
Numărul bandelor2
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.261
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7907006000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip cutieCapacitateAdâncimeAdâncime nominalăNumăr de eliminări înapoi de 1/2 "Preț
RACO 294 Ventilator de tavan cutie 8 laturi | AC9UPY 3KF47 294Octogon21.5 Cu.In.2-1/8 "2.125 "1€81.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 295-1 Cutie Ventilator de tavan rotund
€19.66 /unitate