Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cutia de comutatoare RACO 500 3x2x2.5 in | AD3BDR 3XK13

RACO 500 Cutie de comutare 3x2x2.5 in

În stoc
Element: AD3BDR Model: 500Crucea Ref: 3XK13
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
€8.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu electric
Tip cutieComutator, Gangable, pentru conductă
Tipul suportuluiurechile
Capacitate12.5 Cu.In.
CuloriSilver
Adâncime2-1/2 "
Lungime3"
MaterialZinc galvanizat
Adâncime nominală2.5 "
Lungimea nominală3"
Lățimea nominală2"
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "2
Număr de eliminări laterale de 1/2 "6
Numărul bandelor1
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.248
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8538908080
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelNumăr de eliminări înapoi de 1/2 "Tip cutieCapacitateTip de clemăAdâncimeArticolLungimeAdâncime nominalăPreț
RACO 518 Cutie de comutare 3x2x2.5 in | AB4DQE 1XC34 5181Comutator, Gangable, Pentru MC / Blindat12.5 Cu.In.Blindat2-1/2 "Cutie electrică din oțel3"2.5 "€12.71
RACO 471 Cutie de comutare 3x2x2.25 in | AB4DQF 1XC35 4711Comutator, Gangable, pentru NM-B10.5 Cu.In.NM-B2-1/4 "Cablu electric3"2.25 "€8.58
RACO 517 Cutie de comutare 3x2x2.5 in | AB4DQG 1XC36 5171Comutator, Gangable, pentru NM-B12.5 Cu.In.NM-B2-1/2 "Cablu electric3"2.5 "€17.57
RACO 560 Cutie de comutare 3x2x2.75 in | AC9UQE 3KF63 5602Comutator, Gangable, pentru conductă14 Cu.In.-2-3/4 "Cablu electric3"2.75 "€12.35
RACO 567 Cutie de comutare 3x2x2.75 in | AC9UQF 3KF64 5671Comutator, Gangable, pentru NM-B14 Cu.In.NM-B2-3/4 "Cablu electric3"2.75 "€14.14
RACO 590 Cutie de comutare 3x2x3.5 in | AC9UQG 3KF65 5901Comutator, Gangable, pentru conductă18 Cu.In.-3-1/2 "Cablu electric3"3.5 "€13.04
RACO 445 Cutie de comutare 3x2x2 in | AD3BDT 3XK14 4451Comutator, Gangable, pentru NM-B10 Cu.In.NM-B2"Cablu electric3"2"€19.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 500 Cutie de comutare 3x2x2.5 in
€8.37 /unitate