Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 690 Box Zidarie 1 Gang | AC9UQJ 3KF68

RACO 690 Box Zidărie 1 Gang

În stoc
Articol: AC9UQJ Model: 690Crucea Ref: 3KF68

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€21.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu electric
Tip cutieZidărie, Nongangable
Capacitate16 Cu.In.
CuloriSilver
Adâncime2-1/2 "
Lungime3.75 "
MaterialZinc galvanizat
Adâncime nominală2.5 "
Lungimea nominală3-3/4 "
Lățimea nominală1 31 / 32 "
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "2
Număr de eliminări laterale de 1/2 "6
Număr de eliminări înapoi de 3/4 "2
Număr de eliminări laterale de 3/4 "6
Numărul bandelor1
Lăţime1 31 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7326908588
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeAdâncime nominalăNumăr de eliminări înapoi de 1/2 "Preț
RACO 695 Box Zidarie 1 Gang | AC9UQK 3KF69 69522.5 Cu.In.3-1/2 "3.5 "4€17.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 690 Box Zidărie 1 Gang
€21.84 /unitate