Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 7887RAC Cutie Plastic 1 Gang | AF2QFA 6XC60

RACO 7887RAC Cutie plastic 1 grup

În stoc
Element: AF2QFA Model: 7887RACCrucea Ref: 6XC60
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
€7.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu electric
Tip cutiePVC, singur dispozitiv vechi, pentru NM-B
Tipul suportuluiurechile
Capacitate14 Cu.In.
CuloriGri
Adâncime2-7/8 "
Lungime3"
Materialtermoplastic
Adâncime nominală2.875 "
Lungimea nominală3"
Lățimea nominală2.25 "
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "0
Număr de eliminări laterale de 1/2 "0
Numărul bandelor1
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cutieCapacitateAdâncimeLungimeAdâncime nominalăPreț
RACO 7302RAC Cutie Plastic 1 Gang | AF2QEZ 6XC59 7302RACPVC, dispozitiv unic cu cuie, pentru NM-B18 Cu.In.2-13/16 "3.625 "2-13/16 "€2.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 7887RAC Cutie plastic 1 grup
€7.16 /unitate