Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 7302RAC Cutie Plastic 1 Gang | AF2QEZ 6XC59

RACO 7302RAC Cutie plastic 1 grup

În stoc
Articol: AF2QEZ Model: 7302RACCrucea Ref: 6XC59
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
€2.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu electric
Tip cutiePVC, dispozitiv unic cu cuie, pentru NM-B
Tipul suportului1/2 "Recul
Capacitate18 Cu.In.
CuloriGri
Adâncime2-13/16 "
Lungime3.625 "
Materialtermoplastic
Adâncime nominală2-13/16 "
Lungimea nominală3-5/8 "
Lățimea nominală2.25 "
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "0
Număr de eliminări laterale de 1/2 "0
Numărul bandelor1
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cutieCapacitateAdâncimeLungimeAdâncime nominalăPreț
RACO 7887RAC Cutie Plastic 1 Gang | AF2QFA 6XC60 7887RACPVC, singur dispozitiv vechi, pentru NM-B14 Cu.In.2-7/8 "3"2.875 "€7.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 7302RAC Cutie plastic 1 grup
€2.44 /unitate