Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 870RAC Comutator cu comutator pătrat pentru capac | AC9YZQ 3LT02

RACO 870RAC Comutator cu comutator pătrat pentru capac

În stoc
Articol: AC9YZQ Model: 870RACCrucea Ref: 3LT02
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
€24.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul cutiei electrice
Tip cutiePătrat
Capacitate10.3 Cu.In.
Tipul capaculuiComutator
Adâncime1 / 2 "
Lungime4.75 "
MaterialOțel galvanizat
Numărul bandelor1
Crescut în.)1/2
Înălțimea ridicată1 / 2 "
TipUn comutator de comutare
Lăţime4.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip cutieCapacitateAdâncimeLungimeMaterialNumărul bandelorTipPreț
RACO 972 Cover Square 1 Duplex | AC9YYN 3LR93 9724.75 "Pătrat10.3 Cu.In.1 / 2 "4.75 "Oțel galvanizat2Un recipient de spălare duplex€27.85
RACO 878 Cover Square 1 Priza | AC9YYP 3LR94 8784.75 "Pătrat10.3 Cu.In.1 / 2 "4.75 "Oțel galvanizat1O priză de gamă de 30 sau 50 de amperi, diametru de 2 5/32".€27.02
RACO 888 Cover Square 1 Priza | AC9YYQ 3LR95 8884.75 "Pătrat10.3 Cu.In.1 / 8 "4.75 "Oțel galvanizat1Un singur recipient, 2 15/32" diametru€28.51
RACO 887 Cover Square 1 Priza | AC9YYR 3LR98 8874.75 "Pătrat10.3 Cu.In.1 / 8 "4.75 "Oțel galvanizat1Priză ridicată 1/2", 20A-30A, diametru 1-19/32" diametru€26.56
RACO 722 Cover Octogon Blank | AE2YVE 5A049 7224"Octogon-1 / 8 "4"Oțel galvanizat1Blank plat, cutie octogon€2.54
RACO 813C Capac 4 x 4 Receptacle 2.625 inch Diametru | AE2ZBV 5AA30 813C4"Pătrat6.50 Cu.In.1 / 2 "4"Zinc galvanizat1-€11.02
RACO 724 Cover Octogon Blank | AF2QFR 6XC82 7244"Octogon-1 / 2 "4"Oțel galvanizat1Cutie octagonică, albă plată, cu eliminări de 1/2 "€2.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 870RAC Comutator cu comutator pătrat pentru capac
€24.54 /unitate