RAE SHARKBX Aditiv pentru vopsea anti-alunecare pentru piele de rechin 15lb | AG9DZF 19NZ19

RAE SHARKBX Aditiv pentru vopsea anti-alunecare pentru piele de rechin 15 lb

În stoc
Articol: AG9DZF Model: SHARKBXCrucea Ref: 19NZ19

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€835.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAditiv de vopsea antiderapant pentru piele de rechin
Metoda de aplicareSe amestecă 3 până la 4 oz. de piele de rechin pe galon de vopsea și se aplică cu role, poate fi utilizat atât în ​​aplicațiile de bază, cât și în cele de acoperire superioară, transparente sau pigmentate, pielea de rechin nu va afecta culoarea stratului de acoperire
Tip de bazăPolipropilenă
Culoriclar
Acoperire1 lb / 5 gal.
Mărimea15 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.575
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)31.75
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Expunere: interior sau exterior

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
RAE SHARKPK Aditiv pentru vopsea anti-alunecare pentru piele de rechin 1 lb | AG9DZE 19NZ18 SHARKPK1"€65.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE SHARKBX Aditiv pentru vopsea anti-alunecare pentru piele de rechin 15 lb
€835.23 /unitate