RAE STL-108-F120DA Șablon pentru trotuar pentru aeroport 23 inch | AH2JYG 29EP45

RAE STL-108-F120DA Șablon pentru trotuar pentru aeroport 23 inch

În stoc
Articol: AH2JYG Model: STL-108-F120DACrucea Ref: 29EP45

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€939.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj aeroport
AdezivNu
CaracterAirport Dash
Înălțime caracter23 "
Lățimea caracterului18 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală132 "
Lățimea totală48 "
ReutilizabileDa
Grosime0.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)121.92
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiInălțime totalăPreț
RAE STL-108-F108DA Șablon pentru trotuar pentru aeroport 19 inch | AH2JWN 29EP05 STL-108-F108DA19 "15 "120 "€621.67
RAE STL-108-F144DA Șablon pentru trotuar pentru aeroport 27 inch | AH2KAA 29EP85 STL-108-F144DA27 "21 "156 "€1,003.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-108-F120DA Șablon pentru trotuar pentru aeroport 23 inch
€939.07 /unitate