RAE STL-108-F108DA Șablon pentru trotuar pentru aeroport 19 inch | AH2JWN 29EP05

RAE STL-108-F108DA Șablon pentru trotuar pentru aeroport 19 inch

În stoc
Articol: AH2JWN Model: STL-108-F108DACrucea Ref: 29EP05

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€621.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj aeroport
AdezivNu
CaracterAirport Dash
Înălțime caracter19 "
Lățimea caracterului15 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală120 "
Lățimea totală48 "
ReutilizabileDa
Grosime0.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)121.92
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiInălțime totalăPreț
RAE STL-108-F120DA Șablon pentru trotuar pentru aeroport 23 inch | AH2JYG 29EP45 STL-108-F120DA23 "18 "132 "€939.07
RAE STL-108-F144DA Șablon pentru trotuar pentru aeroport 27 inch | AH2KAA 29EP85 STL-108-F144DA27 "21 "156 "€1,003.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-108-F108DA Șablon pentru trotuar pentru aeroport 19 inch
€621.67 /unitate