Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-71033 Șablon pentru trotuar rezervat 10 inch | AH2JHE 29EL18

RAE STL-116-71033 Șablon pentru trotuar rezervat 10 inch

În stoc
Element: AH2JHE Model: STL-116-71033Crucea Ref: 29EL18
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
€186.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterRezervat
Înălțime caracter10 "
Lățimea caracterului66 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală16 "
Lățimea totală73 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70433 Șablon pentru trotuar rezervat 4 inch | AH2JEB 29EK45 STL-116-704334"21 "110 "27 "€97.43
RAE STL-116-70633 Șablon pentru trotuar rezervat 6 inch | AH2JFN 29EK79 STL-116-706336"38 "112 "44 "€107.64
RAE STL-116-70833 Șablon pentru trotuar rezervat 8 inch | AH2JFT 29EK83 STL-116-708338"58 "114 "65 "€186.29
RAE STL-116-71233 Șablon pentru trotuar rezervat 12 inch | AH2JJU 29EL54 STL-116-7123312 "86 "118 "93 "€215.36
RAE STL-116-71833 Șablon pentru trotuar rezervat 18 inch | AH2JLH 29EL90 STL-116-7183318 "86 "124 "91 "€308.94
RAE STL-116-72433 Șablon pentru trotuar rezervat 24 inch | AH2JMX 29EM27 STL-116-7243324 "86 "130 "92 "€352.03
RAE STL-116-73633 Șablon pentru trotuar rezervat 36 inch | AH2JPL 29EM63 STL-116-7363336 "90 "148 "96 "€456.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-71033 Șablon pentru trotuar rezervat 10 inch
€186.29 /unitate