Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-71036 Stencil pentru trotuar Drive Thru 10 Inch | AH2JHH 29EL21

RAE STL-116-71036 Stencil pentru trotuar Drive Thru 10 inch

În stoc
Articol: AH2JHH Model: STL-116-71036Crucea Ref: 29EL21
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
€186.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterTrece cu mașina
Înălțime caracter10 "
Lățimea caracterului84 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală16 "
Lățimea totală91 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-71236 Stencil pentru trotuar Drive Thru 12 inch | AH2JJX 29EL57 STL-116-7123612 "101 "118 "107 "€215.36
RAE STL-116-71836 Stencil pentru trotuar Drive Thru 18 inch | AH2JLL 29EL93 STL-116-7183618 "101 "124 "107 "€301.46
RAE STL-116-72436 Pavement Stencil Drive Thru 24 inch | AH2JNA 29EM30 STL-116-7243624 "101 "130 "107 "€352.03
RAE STL-116-73636 Stencil pentru trotuar Drive Thru 36 inch | AH2JPP 29EM66 STL-116-7363636 "106 "148 "112 "€468.15
RAE STL-116-74836 Pavement Stencil Drive Thru 48 inch | AH2JRE 29EN04 STL-116-7483648 "147 "960 "153 "€2,553.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-71036 Stencil pentru trotuar Drive Thru 10 inch
€186.29 /unitate