Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-72436 Pavement Stencil Drive Thru 24 inch | AH2JNA 29EM30

RAE STL-116-72436 Stencil pentru trotuar Drive Thru 24 inch

În stoc
Articol: AH2JNA Model: STL-116-72436Crucea Ref: 29EM30

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€352.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterTrece cu mașina
Înălțime caracter24 "
Lățimea caracterului101 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală30 "
Lățimea totală107 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)91.44
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-71036 Stencil pentru trotuar Drive Thru 10 Inch | AH2JHH 29EL21 STL-116-7103610 "84 "116 "91 "€186.29
RAE STL-116-71236 Stencil pentru trotuar Drive Thru 12 inch | AH2JJX 29EL57 STL-116-7123612 "101 "118 "107 "€215.36
RAE STL-116-71836 Stencil pentru trotuar Drive Thru 18 inch | AH2JLL 29EL93 STL-116-7183618 "101 "124 "107 "€301.46
RAE STL-116-73636 Stencil pentru trotuar Drive Thru 36 inch | AH2JPP 29EM66 STL-116-7363636 "106 "148 "112 "€468.15
RAE STL-116-74836 Pavement Stencil Drive Thru 48 inch | AH2JRE 29EN04 STL-116-7483648 "147 "960 "153 "€2,553.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-72436 Stencil pentru trotuar Drive Thru 24 inch
€352.03 /unitate