Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-71212 Şablon pentru trotuar Încărcare 12 inchi | AH2JHW 29EL33

RAE STL-116-71212 Şablon pentru trotuar Încărcare 12 inch

În stoc
Articol: AH2JHW Model: STL-116-71212Crucea Ref: 29EL33
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
€209.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
Caracterîncărcare
Înălțime caracter12 "
Lățimea caracterului68 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală18 "
Lățimea totală74 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0824
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70612 Încărcare șablon pentru trotuar 6 inch | AH2JEQ 29EK58 STL-116-706126"32 "112 "38 "€107.64
RAE STL-116-71012 Încărcare șablon pentru trotuar 10 inch | AH2JGG 29EK96 STL-116-7101210 "57 "116 "64 "€186.29
RAE STL-116-71812 Încărcare șablon pentru trotuar 18 inch | AH2JKK 29EL69 STL-116-7181218 "68 "124 "75 "€308.94
RAE STL-116-72412 Încărcare șablon pentru trotuar 24 inch | AH2JLZ 29EM06 STL-116-7241224 "68 "130 "74 "€352.03
RAE STL-116-73612 Şablon pentru trotuar Încărcare 36 inch | AH2JNN 29EM42 STL-116-7361236 "72 "148 "78 "€468.15
RAE STL-116-74812 Încărcare șablon pentru trotuar 48 inch | AH2JQC 29EM78 STL-116-7481248 "93 "760 "99 "€1,044.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-71212 Şablon pentru trotuar Încărcare 12 inch
€209.73 /unitate