Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-71215 Pavement Stencil Bus 12 in | AH2JHZ 29EL36

RAE STL-116-71215 Autobuz cu șablon pentru trotuar 12 in

În stoc
Articol: AH2JHZ Model: STL-116-71215Crucea Ref: 29EL36
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
€130.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterAutobuz
Înălțime caracter12 "
Lățimea caracterului31 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală18 "
Lățimea totală36 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70615 Pavement Stencil Bus 6 inch | AH2JEU 29EK61 STL-116-706156"14 "112 "20 "€107.64
RAE STL-116-71015 Pavement Stencil Bus 10 inch | AH2JGK 29EK99 STL-116-7101510 "26 "116 "32 "€139.46
RAE STL-116-71815 Stencil Bus 18 inch | AH2JKN 29EL72 STL-116-7181518 "31 "124 "37 "€210.65
RAE STL-116-72415 Pavement Stencil Bus 24 inch | AH2JMC 29EM09 STL-116-7241524 "31 "130 "37 "€235.94
RAE STL-116-73615 Pavement Stencil Bus 36 inch | AH2JNR 29EM45 STL-116-7361536 "32 "148 "38 "€305.19
RAE STL-116-74815 Pavement Stencil Bus 48 inch | AH2JQF 29EM81 STL-116-7481548 "48 "360 "54 "€543.00
RAE STL-116-79615 Pavement Stencil Bus 96 inch | AH2JRY 29EN21 STL-116-7961596 "64 "3104 "72 "€651.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-71215 Autobuz cu șablon pentru trotuar 12 in
€130.10 /unitate