Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-71229 Șablon pentru trotuar Private 12 inch | AH2JJP 29EL50

RAE STL-116-71229 Șablon pentru trotuar privat 12 inch

În stoc
Articol: AH2JJP Model: STL-116-71229Crucea Ref: 29EL50

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€215.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterPrivat
Înălțime caracter12 "
Lățimea caracterului63 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală18 "
Lățimea totală69 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70629 Șablon pentru trotuar Private 6 inch | AH2JFJ 29EK75 STL-116-706296"32 "112 "38 "€107.64
RAE STL-116-71029 Șablon pentru trotuar Private 10 inch | AH2JHA 29EL14 STL-116-7102910 "53 "116 "59 "€186.29
RAE STL-116-71829 Șablon pentru trotuar Private 18 inch | AH2JLD 29EL86 STL-116-7182918 "62 "124 "68 "€308.94
RAE STL-116-72429 Șablon pentru trotuar Private 24 inch | AH2JMT 29EM23 STL-116-7242924 "64 "130 "70 "€352.03
RAE STL-116-73629 Pavement Stencil Private 36 inch | AH2JPG 29EM59 STL-116-7362936 "66 "148 "72 "€468.15
RAE STL-116-74829 Pavement Stencil Private 48 inch | AH2JQW 29EM95 STL-116-7482948 "111 "760 "117 "€1,044.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-71229 Șablon pentru trotuar privat 12 inch
€215.36 /unitate