Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-71806 Șablon pentru pavaj doar 18 inchi | AH2JKD 29EL63

RAE STL-116-71806 Șablon pentru pavaj doar 18 inch

În stoc
Element: AH2JKD Model: STL-116-71806Crucea Ref: 29EL63
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
€210.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterNumai
Înălțime caracter18 "
Lățimea caracterului38 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală34 "
Lățimea totală45 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)91.44
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70606 Șablon pentru pavaj doar 6 inch | AH2JEJ 29EK52 STL-116-706066"19 "112 "25 "€107.64
RAE STL-116-71006 Șablon pentru pavaj doar 10 inch | AH2JGA 29EK90 STL-116-7100610 "32 "116 "39 "€139.46
RAE STL-116-71206 Șablon pentru pavaj doar 12 inch | AH2JHP 29EL27 STL-116-7120612 "38 "118 "45 "€130.10
RAE STL-116-72406 Șablon pentru pavaj doar 24 inch | AH2JLT 29EL99 STL-116-7240624 "38.5 "130 "45 "€235.94
RAE STL-116-73606 Șablon pentru trotuar numai 36 inch | AH2JNG 29EM36 STL-116-7360636 "41 "148 "47 "€305.19
RAE STL-116-74806 Șablon pentru pavaj doar 48 inch | AH2JPW 29EM72 STL-116-7480648 "66 "460 "72 "€614.12
RAE STL-116-79606 Șablon pentru pavaj doar 96 inch | AH2JRT 29EN16 STL-116-7960696 "88 "4104 "96 "€868.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-71806 Șablon pentru pavaj doar 18 inch
€210.65 /unitate