RAE STL-116-74806 Șablon pentru pavaj doar 48 inch | AH2JPW 29EM72

RAE STL-116-74806 Șablon pentru pavaj doar 48 inch

În stoc
Articol: AH2JPW Model: STL-116-74806Crucea Ref: 29EM72

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€614.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterNumai
Înălțime caracter48 "
Lățimea caracterului66 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați4
Inălțime totală60 "
Lățimea totală72 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)60.96
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70606 Șablon pentru pavaj doar 6 inch | AH2JEJ 29EK52 STL-116-706066"19 "112 "25 "€107.64
RAE STL-116-71006 Șablon pentru pavaj doar 10 inch | AH2JGA 29EK90 STL-116-7100610 "32 "116 "39 "€139.46
RAE STL-116-71206 Șablon pentru pavaj doar 12 inch | AH2JHP 29EL27 STL-116-7120612 "38 "118 "45 "€130.10
RAE STL-116-71806 Șablon pentru pavaj doar 18 inchi | AH2JKD 29EL63 STL-116-7180618 "38 "134 "45 "€210.65
RAE STL-116-72406 Șablon pentru pavaj doar 24 inch | AH2JLT 29EL99 STL-116-7240624 "38.5 "130 "45 "€235.94
RAE STL-116-73606 Șablon pentru trotuar numai 36 inch | AH2JNG 29EM36 STL-116-7360636 "41 "148 "47 "€305.19
RAE STL-116-79606 Șablon pentru pavaj doar 96 inch | AH2JRT 29EN16 STL-116-7960696 "88 "4104 "96 "€868.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-74806 Șablon pentru pavaj doar 48 inch
€614.12 /unitate