Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAE STL-116-71809 Șablon pentru trotuar One 18 inch | AH2JKG 29EL66

RAE STL-116-71809 Șablon pentru pavaj One 18 inch

În stoc
Element: AH2JKG Model: STL-116-71809Crucea Ref: 29EL66

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€210.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterO
Înălțime caracter18 "
Lățimea caracterului31 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală24 "
Lățimea totală37 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)91.44
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70609 Șablon pentru trotuar One 6 inch | AH2JEM 29EK55 STL-116-706096"14 "112 "20 "€107.64
RAE STL-116-71009 Șablon pentru trotuar One 10 inch | AH2JGD 29EK93 STL-116-7100910 "26 "116 "32 "€142.30
RAE STL-116-71209 Șablon pentru pavaj One 12 inch | AH2JHT 29EL30 STL-116-7120912 "31 "118 "37 "€132.93
RAE STL-116-72409 Șablon pentru trotuar One 24 inch | AH2JLW 29EM03 STL-116-7240924 "31 "130 "37 "€235.94
RAE STL-116-73609 Șablon pentru trotuar One 36 inch | AH2JNK 29EM39 STL-116-7360936 "32 "148 "38 "€305.19
RAE STL-116-74809 Șablon pentru trotuar One 48 inch | AH2JPZ 29EM75 STL-116-7480948 "48 "360 "54 "€543.00
RAE STL-116-79609 Șablon pentru trotuar One 96 inch | AH2JRW 29EN19 STL-116-7960996 "64 "3104 "72 "€651.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-71809 Șablon pentru pavaj One 18 inch
€210.65 /unitate