RAE STL-116-74813 Pavement Stencil Staff 48 inch | AH2JQD 29EM79

RAE STL-116-74813 Şablon pentru trotuar 48 inch

În stoc
Element: AH2JQD Model: STL-116-74813Crucea Ref: 29EM79

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€733.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj
AdezivNu
CaracterPersonal
Înălțime caracter48 "
Lățimea caracterului84 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați5
Inălțime totală60 "
Lățimea totală90 "
ReutilizabileDa
Grosime0.063 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)60.96
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiNumăr de bucațiInălțime totalăLățimea totalăPreț
RAE STL-116-70613 Pavement Stencil Staff 6 Inch | AH2JER 29EK59 STL-116-706136"19 "112 "30 "€107.64
RAE STL-116-71013 Pavement Stencil Staff 10 inch | AH2JGH 29EK97 STL-116-7101310 "42 "116 "49 "€139.46
RAE STL-116-71213 Pavement Stencil Staff 12 inch | AH2JHX 29EL34 STL-116-7121312 "50 "118 "57 "€130.10
RAE STL-116-71813 Pavement Stencil Staff 18 inch | AH2JKL 29EL70 STL-116-7181318 "51 "124 "58 "€210.65
RAE STL-116-72413 Pavement Stencil Staff 24 inch | AH2JMA 29EM07 STL-116-7241324 "52 "130 "58 "€235.94
RAE STL-116-73613 Pavement Stencil Staff 36 inch | AH2JNP 29EM43 STL-116-7361336 "53 "148 "59 "€305.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-116-74813 Şablon pentru trotuar 48 inch
€733.99 /unitate