Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAIN BIRD 1804-LN Spray Head Shrubs, 1/2 Inch Fnpt, Pvc, 13 To 18 Ft, 20 To 55 Psi | CT8MVU 1YHB4

RAIN BIRD 1804-LN Spray Head Shrubs, 1/2 Inch Fnpt, Pvc, 13 To 18 Ft, 20 To 55 Psi

În stoc
Articol: CT8MVU Model: 1804-LNCrucea Ref: 1YHB4

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€7.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCap de pulverizare pentru arbuști

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
RAIN BIRD RISER12 Pvc Spray Head Riser, 1/2 inch X 12 inch | CT8MUM 189T22 RISER12scară€4.38
RAIN BIRD XPOPSQ-1SX Spray cu duză pătrată | CT8MUP 793ZT8 XPOPSQ-1SXSpray€10.42
RAIN BIRD 32SA Cap de stropire cu rotor pop-up, 1/2 inch Fnpt, plastic, 40 de grade până la 360 de grade/cerc parte | CT8MUT 4JY63 32SACap€28.27
RAIN BIRD 42SA+ Cap de stropire cu rotor pop-up, 3/4 inch Fnpt, plastic, 40 de grade până la 360 de grade/cerc parte | CT8MUU 4JY64 42SA+Cap€33.14
Cap de stropire cu rotor de tip pop-up RAIN BIRD 52SA, Fnpt de 3/4 inch, plastic/oțel inoxidabil, 40 până la 360 de grade | CT8MUV 1YHA6 52SACap€43.81
RAIN BIRD CP 5004 Cap de stropire cu rotor pop-up PC, 3/4 inch Npt, plastic/oțel, cerc parțial, 25 până la 65 psi | CT8MUW 40JJ70 CP 5004 PCCap€38.18
RAIN BIRD CP 3504 Cap de stropire cu rotor de tip pop-up PC, Fnpt de 1/2 inch, plastic/oțel, cerc parțial, 25 până la 55 Psi | CT8MUX 40JJ69 CP 3504 PCCap€31.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAIN BIRD 1804-LN Spray Head Shrubs, 1/2 Inch Fnpt, Pvc, 13 To 18 Ft, 20 To 55 Psi
€7.10 /unitate