Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RANCO V10-414080-170 Supapă de inversare a pompei de căldură 1/2 x 7/8 in | AE3BFJ 5AV32

RANCO V10-414080-170 Supapă de inversare a pompei de căldură 1/2 x 7/8 in

În stoc
Articol: AE3BFJ Model: V10-414080-170Crucea Ref: 5AV32
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
€597.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de inversare a pompei de căldură
Tipul operațieiBobină cu patru căi
Tipul supapeiDiapozitiv

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.395
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8481809005
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Capacitate în tone (R-22) (3.0 până la 8.5)
    • Capacitate în tone (R-410A) (3.8 până la 10.1)
    • Capacitate în tone (R-502) (3.0 până la 11.9)
    • ID tub înaltă presiune (1/2 ")
    • ID tub aspiratie (7/8 ")

Variante de produs

ProdusModelPreț
RANCO V10-418140-170 Supapă de inversare a pompei de căldură 7/8 x 1-1/8 in | AE3BFK 5AV33 V10-418140 170-€635.44
RANCO V6-412080-170 Supapă de inversare a pompei de căldură 1/2 x 3/4 in | AE3BFM 5AV35 V6-412080 170-€423.03
RANCO V6-414080-170 Supapă de inversare a pompei de căldură 1/2 x 7/8 in | AE3BFN 5AV36 V6-414080 170-€374.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RANCO V10-414080-170 Supapă de inversare a pompei de căldură 1/2 x 7/8 in
€597.33 /unitate