RAYTECH 23-100 Aparat de curatat cu ultrasunete Display LED de 1-1/2 galon | AB6BHK 20XD71

RAYTECH 23-100 Curățător cu ultrasunete Display LED de 1-1/2 galoane

În stoc
Articol: AB6BHK Model: 23-100Crucea Ref: 20XD71

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€698.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcu ultrasunete Cleaner
AfişaLED-uri
Max. Temp.140 grade C
Adâncimea totală12 "
Inălțime totală10 "
Lățimea totală17 "
Capacitate rezervor1-1 / 2 gal.
Adâncimea rezervorului8"
Înălțimea rezervorului4"
Materialul rezervoruluiOţel inoxidabil
Lățimea rezervorului12-3/4 "
TimerDa
Intervalul temporizării1-30 min.
TipTurbo Sonic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.912
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)36.2
Codul HS8479899898
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Frecvență ultrasunete 35,000 Hz, Funcție de scurgere și degaz

Variante de produs

ProdusModelTipAfişaMax. Temp.Adâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăAdâncimea rezervoruluiIntervalul temporizăriiPreț
RAYTECH 23-096 Curățător cu ultrasunete Rezervor din oțel inoxidabil de 1/2 gal | AG9MJV 20XD70 23-096Turbo SonicDigital150 grade F9"6.5 "11.56"90 sec. până la 8 min.€311.26
RAYTECH 7631734 Aparat de curatat cu ultrasunete Display analogic de 7 galoane | AG9MJW 20XD74 7631734UltrasonicăAnalogic176 grade C10.75 "14 "38.5 "8"1-20 min.€3,153.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYTECH 23-100 Curățător cu ultrasunete Display LED de 1-1/2 galoane
€698.56 /unitate