RAYTECH 7631734 Aparat de curatat cu ultrasunete Display analogic de 7 galoane | AG9MJW 20XD74

RAYTECH 7631734 Aparat de curatat cu ultrasunete Display analogic de 7 galoane

În stoc
Articol: AG9MJW Model: 7631734Crucea Ref: 20XD74

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,037.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcu ultrasunete Cleaner
AfişaAnalogic
Max. Temp.176 grade C
Adâncimea totală10.75 "
Inălțime totală14 "
Lățimea totală38.5 "
Capacitate rezervor7 gal.
Adâncimea rezervorului8"
Înălțimea rezervorului6-1/4 "
Materialul rezervoruluiOţel inoxidabil
Lățimea rezervorului35-3/4 "
TimerDa
Intervalul temporizării1-20 min.
TipUltrasonică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.1
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)112.27
Lățimea navei (cm)41.91
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Frecvență cu ultrasunete, 500 W/40,000 Hz, Funcție de scurgere

Variante de produs

ProdusModelTipAfişaMax. Temp.Adâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăAdâncimea rezervoruluiIntervalul temporizăriiPreț
RAYTECH 23-100 Aparat de curatat cu ultrasunete Display LED de 1-1/2 galon | AB6BHK 20XD71 23-100Turbo SonicLED-uri140 grade C12 "10 "17 "8"1-30 min.€628.69
RAYTECH 23-096 Curățător cu ultrasunete Rezervor din oțel inoxidabil de 1/2 gal | AG9MJV 20XD70 23-096Turbo SonicDigital150 grade F9"6.5 "11.56"90 sec. până la 8 min.€261.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYTECH 7631734 Aparat de curatat cu ultrasunete Display analogic de 7 galoane
€3,037.11 /unitate