Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RAYTECH 23-096 Curățător cu ultrasunete Rezervor din oțel inoxidabil de 1/2 gal | AG9MJV 20XD70

RAYTECH 23-096 Curățător cu ultrasunete Rezervor din oțel inoxidabil de 1/2 gal

În stoc
Articol: AG9MJV Model: 23-096Crucea Ref: 20XD70
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
€261.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcu ultrasunete Cleaner
AfişaDigital
Max. Temp.150 grade F
Adâncimea totală9"
Inălțime totală6.5 "
Lățimea totală11.5
Capacitate rezervor1/2 gal.
Adâncimea rezervorului6"
Înălțimea rezervorului3-5/32 "
Materialul rezervoruluiOţel inoxidabil
Lățimea rezervorului9-27/32 "
TimerDa
Intervalul temporizării90 sec. până la 8 min.
TipTurbo Sonic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.745
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)26.67
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Frecventa ultrasunete 42,000 Hz

Variante de produs

ProdusModelTipAfişaMax. Temp.Adâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăAdâncimea rezervoruluiIntervalul temporizăriiPreț
RAYTECH 23-100 Aparat de curatat cu ultrasunete Display LED de 1-1/2 galon | AB6BHK 20XD71 23-100Turbo SonicLED-uri140 grade C12 "10 "17 "8"1-30 min.€628.69
RAYTECH 7631734 Aparat de curatat cu ultrasunete Display analogic de 7 galoane | AG9MJW 20XD74 7631734UltrasonicăAnalogic176 grade C10.75 "14 "38.5 "8"1-20 min.€3,037.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYTECH 23-096 Curățător cu ultrasunete Rezervor din oțel inoxidabil de 1/2 gal
€261.78 /unitate